Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 160 mm
- Extrémité 2 Taille-20 po
- Hauteur2.460 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Longueur4.390 po
- Longueur totale4.390 po
- Poids2.49 lb
- Largeur2.460 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 1M52X2
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau