Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13.130 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Hauteur3.680 po
- Diamètre intérieur1.224 po
- Longueur11.440 po
- Diamètre extérieur0.889 po
- Longueur totale11.440 po
- Poids6.67 lb
- Largeur3.130 po
Details
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
4S32FHA24FTNG (PERM), 4-SPRL 4S
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau