Motion
4S32FHF32
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 30 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051655
N° MFR4S32FHF32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 30 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051655
N° MFR4S32FHF32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3.130 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.000 po
  • Hauteur
    4.720 po
  • Diamètre intérieur
    1.657 po
  • Longueur
    12.030 po
  • Diamètre extérieur
    0.889 po
  • Longueur totale
    12.030 po
  • Poids
    7.64 lb
  • Largeur
    3.390 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S32FHF32FTNG (PERM) 4-SPRL 30D
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau