Motion
4S32FLB32
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , coude à bride 90 SAE Code 61 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI08051664
N° MFR4S32FLB32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , coude à bride 90 SAE Code 61 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI08051664
N° MFR4S32FLB32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.810 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.000 po
  • Hauteur
    7.130 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    1.657 po
  • Longueur
    11.260 po
  • Longueur totale
    11.260 po
  • Poids
    8.69 lb
  • Largeur
    3.390 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S32FLB32FTNG (PERM) 4-SPRL 90D
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau