Motion
4S6BFB6
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , raccord femelle BSPP pivotant, cône 60 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051674
N° MFR4S6BFB6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , raccord femelle BSPP pivotant, cône 60 , coude 90 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051674
N° MFR4S6BFB6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Hauteur
    2.300 po
  • Diamètre intérieur
    0.264 po
  • Longueur
    2.750 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    G3/8-19
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S6BFB6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau