Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Hauteur1.640 po
- Diamètre intérieur0.378 po
- Longueur4.130 po
- Longueur totale4.130 po
- Poids0.26 lb
- Largeur1.340 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Filetage de l’extrémité 1G1/2
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau