Motion
4S8DL6
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S DKO femelle pivotant, usage léger - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051681
N° MFR4S8DL6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S DKO femelle pivotant, usage léger - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051681
N° MFR4S8DL6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Hauteur
    1.160 po
  • Diamètre intérieur
    0.264 po
  • Longueur
    1.990 po
  • Diamètre extérieur
    1.158 po
  • Longueur totale
    1.990 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    M16X1.5
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S8DL6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif