Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 124 mm
- Hauteur1.160 po
- Diamètre intérieur0.264 po
- Longueur2.120 po
- Diamètre extérieur1.158 po
- Longueur totale2.120 po
- Poids0.21 lb
- Largeur1.160 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Filetage de l’extrémité 1M20X1.5
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau