Motion
4S8FHB8
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051688
N° MFR4S8FHB8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 62 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051688
N° MFR4S8FHB8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    2.300 po
  • Diamètre intérieur
    0.358 po
  • Longueur
    3.360 po
  • Longueur totale
    3.360 po
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S8FHB8FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif