Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.190 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Hauteur1.340 po
- Diamètre intérieur0.378 po
- Longueur3.130 po
- Diamètre extérieur1.335 po
- Longueur totale3.130 po
- Poids0.40 lb
- Largeur1.340 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau