Motion
4S8FLD8
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 22.5 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051693
N° MFR4S8FLD8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 22.5 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051693
N° MFR4S8FLD8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.190 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    1.030 po
  • Diamètre intérieur
    0.358 po
  • Longueur
    3.870 po
  • Longueur totale
    3.870 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S8FLD8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau