Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.190 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Hauteur1.800 po
- Diamètre intérieur0.358 po
- Longueur4.060 po
- Longueur totale4.060 po
- Poids0.37 lb
- Largeur1.340 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau