Motion
4S8MCB8
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude mâle STC Type II 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051704
N° MFR4S8MCB8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude mâle STC Type II 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051704
N° MFR4S8MCB8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    2.750 po
  • Diamètre intérieur
    0.346 po
  • Longueur
    3.290 po
  • Longueur totale
    3.290 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S8MCB8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif