Motion
4SA10FR10
Raccords de tuyau de sertissage femelles ORS pivotants série 4S - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051715
N° MFR4SA10FR10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage femelles ORS pivotants série 4S - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051715
N° MFR4SA10FR10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    1.480 po
  • Diamètre intérieur
    0.450 po
  • Longueur
    2.760 po
  • Longueur totale
    2.760 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA10FR10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau