Motion
4SA10FR12
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants Eaton Aeroquip série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051716
N° MFR4SA10FR12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants Eaton Aeroquip série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051716
N° MFR4SA10FR12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    2.930 po
  • Longueur totale
    2.930 po
  • Poids
    0.69 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA10FR12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif