Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur1.390 po
- Diamètre intérieur0.440 po
- Longueur3.050 po
- Longueur totale3.050 po
- Poids0.41 lb
- Largeur1.480 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-14
- MatérielAcier
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau