Motion
4SA10FRA8
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 45 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051719
N° MFR4SA10FRA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 45 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051719
N° MFR4SA10FRA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.320 po
  • Diamètre intérieur
    0.380 po
  • Longueur
    3.180 po
  • Diamètre extérieur
    1.335 po
  • Longueur totale
    3.180 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA10FRA8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif