Motion
4SA10FRB10
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051721
N° MFR4SA10FRB10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051721
N° MFR4SA10FRB10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    2.540 po
  • Diamètre intérieur
    0.440 po
  • Longueur
    3.070 po
  • Longueur totale
    3.070 po
  • Poids
    0.43 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA10FRB10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau