Motion
4SA10FRC12
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon Steel
N° D’ARTICLE MI08051726
N° MFR4SA10FRC12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon Steel
N° D’ARTICLE MI08051726
N° MFR4SA10FRC12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    -12 po
  • Hauteur
    4.220 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    3.600 po
  • Diamètre extérieur
    1.836 po
  • Longueur totale
    3.600 po
  • Poids
    0.81 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA10FRC12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau