Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.000 po
- Longueur2.640 po
- Longueur totale2.640 po
- Poids0.10 lb
- Largeur1.000 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau