Motion
4SA10MJ12
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S mâle JIC/37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051732
N° MFR4SA10MJ12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S mâle JIC/37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051732
N° MFR4SA10MJ12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    -12 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur
    0.480 po
  • Longueur
    3.320 po
  • Diamètre extérieur
    1.836 po
  • Longueur totale
    3.320 po
  • Poids
    0.61 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA10MJ12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau