Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur3.780 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur3.990 po
- Longueur totale3.990 po
- Poids0.96 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau