Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.530 po
- Longueur5.000 po
- Longueur totale5.000 po
- Poids0.86 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau