Motion
4SA12FRB10
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051750
N° MFR4SA12FRB10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051750
N° MFR4SA12FRB10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-3/16 po
  • Hauteur
    3.280 po
  • Diamètre intérieur
    0.470 po
  • Longueur
    3.440 po
  • Diamètre extérieur
    1.481 po
  • Longueur totale
    3.440 po
  • Poids
    0.61 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FRB10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif