Motion
4SA12FRB16
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051753
N° MFR4SA12FRB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Coude femelle ORS pivotant 90 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051753
N° MFR4SA12FRB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-3/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    -16 po
  • Hauteur
    4.930 po
  • Diamètre intérieur
    0.760 po
  • Longueur
    4.230 po
  • Diamètre extérieur
    2.084 po
  • Longueur totale
    4.230 po
  • Poids
    1.34 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12FRB16FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau