Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/16 po
- Extrémité 2 Taille-12 po
- Hauteur1.840 po
- Diamètre intérieur0.560 po
- Longueur2.420 po
- Diamètre extérieur1.836 po
- Longueur totale2.420 po
- Poids0.63 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-14
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau