Motion
4SA12MB12
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Bossage de joint torique mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051758
N° MFR4SA12MB12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Bossage de joint torique mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051758
N° MFR4SA12MB12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    -12 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Longueur
    3.100 po
  • Longueur totale
    3.100 po
  • Poids
    0.71 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12MB12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau