Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/16 po
- Hauteur1.480 po
- Diamètre intérieur0.500 po
- Longueur2.590 po
- Diamètre extérieur1.481 po
- Longueur totale2.590 po
- Poids0.37 lb
- Largeur1.480 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau