Motion
4SA12MP10
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Tuyau mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051762
N° MFR4SA12MP10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Tuyau mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051762
N° MFR4SA12MP10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.480 po
  • Diamètre intérieur
    0.500 po
  • Longueur
    2.560 po
  • Diamètre extérieur
    1.481 po
  • Longueur totale
    2.560 po
  • Poids
    0.31 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA12MP10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif