Motion
4SA14FJ12
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 de la série Eaton Aeroquip 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051767
N° MFR4SA14FJ12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 de la série Eaton Aeroquip 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051767
N° MFR4SA14FJ12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur
    3.050 po
  • Longueur totale
    3.050 po
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA14FJ12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau