Motion
4SA14MJ12
Raccords de tuyau à sertir de la série 4S mâle JIC/37 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051768
N° MFR4SA14MJ12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série 4S mâle JIC/37 - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051768
N° MFR4SA14MJ12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur
    3.270 po
  • Longueur totale
    3.270 po
  • Poids
    0.81 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA14MJ12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif