Motion
4SA16FJ20
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/37 pivotant - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051771
N° MFR4SA16FJ20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/37 pivotant - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051771
N° MFR4SA16FJ20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    -20 po
  • Hauteur
    2.460 po
  • Diamètre intérieur
    0.990 po
  • Longueur
    3.900 po
  • Diamètre extérieur
    2.457 po
  • Longueur totale
    3.900 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA16FJ20FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau