Motion
4SA16FJB12
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/coude pivotant 90 37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051774
N° MFR4SA16FJB12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/coude pivotant 90 37 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051774
N° MFR4SA16FJB12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    2.800 po
  • Longueur
    4.330 po
  • Longueur totale
    4.330 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA16FJB12FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau