Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-7/16 po
- Extrémité 2 Taille-12 po
- Hauteur2.800 po
- Longueur4.610 po
- Longueur totale4.610 po
- Poids1.50 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-7/16-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau