Motion
4SA16MP12
Raccords de tuyau à sertir série 4S tuyau mâle - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051792
N° MFR4SA16MP12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir série 4S tuyau mâle - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08051792
N° MFR4SA16MP12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur
    3.340 po
  • Longueur totale
    3.340 po
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA16MP12FTNG (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau