Motion
4SA16MP20
Raccords mâles de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051794
N° MFR4SA16MP20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords mâles de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051794
N° MFR4SA16MP20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    -20 po
  • Hauteur
    2.460 po
  • Diamètre intérieur
    0.990 po
  • Longueur
    4.240 po
  • Diamètre extérieur
    2.457 po
  • Longueur totale
    4.240 po
  • Poids
    1.48 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA16MP20FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau