Motion
4SA20FJ16
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 de la série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08051798
N° MFR4SA20FJ16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/37 de la série 4S - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08051798
N° MFR4SA20FJ16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Hauteur
    2.080 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur
    3.380 po
  • Longueur totale
    3.380 po
  • Poids
    1.40 lb
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA20FJ16FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif