Motion
4SA20FJC20
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série 4S JIC/37 Coude pivotant long de 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051804
N° MFR4SA20FJC20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série 4S JIC/37 Coude pivotant long de 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051804
N° MFR4SA20FJC20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Hauteur
    6.950 po
  • Diamètre intérieur
    0.990 po
  • Longueur
    5.220 po
  • Longueur totale
    5.220 po
  • Poids
    2.77 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA20FJC20FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau