Motion
302-0211-LY-4X
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08054427
N° MFR302-0211-LY-4X
Prix15.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08054427
N° MFR302-0211-LY-4X
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
Prix15.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban rétroréfléchissant deux tons 2.0000 po | 2 onglets pour microphone | 2 poches au haut de la poitrine, y compris une poche radio | 2 poches extérieures inférieures à rabat | Design deux tons | Poche radio
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CAN, CSA Z96 Classe 2, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Gilet en maille détachable à dos en X deux tons ANSI Type R classe 2 et CAN/CSA Z96
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, haute visibilité, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers, arpentage, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 onglets pour micro, poche pour radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314096471
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Voyageur 302
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314096471
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0211LY-4X
  • Maille de polyester respirante à 5 points de décrochage
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 2 poches de poitrine supérieures, y compris une poche pour radio
  • 2 onglets de micro