Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur50 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
- Couverture du revêtementMousse nitrile
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetMicromousse
- DescriptionUtilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3883121
- Motif de priseNoir
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant616314065132
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON616314065132
Aperçu
- Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- 100 % sans silicone
- Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
- Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
- Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
- Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
- Combinaison de couleurs foncées conçue pour garder le gant « plus propre » plus longtemps
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
- Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-900V)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure