Motion
A075-NPP-SSPE-S70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A075-NPP-SSPE-S70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/4 po, débit maximum 17.0 gal/min, déplacement moyen 0.030 gal
N° D’ARTICLE MI08054785
N° MFRA075-NPP-SSPE-S70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A075-NPP-SSPE-S70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/4 po, débit maximum 17.0 gal/min, déplacement moyen 0.030 gal
N° D’ARTICLE MI08054785
N° MFRA075-NPP-SSPE-S70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.030 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/4 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    17 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Transfert
    Bas d’aspiration / Décharge droite
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 26.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    AWE-075-SSPE-P
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
A075-NPP-SSPE-S70

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon