Motion
RSDQA40-30BZ
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08054922
N° MFRRSDQA40-30BZ
Prix98.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08054922
N° MFRRSDQA40-30BZ
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
Prix98.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
RSDQA40-30BZ
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good