Motion
11-21002-02

HEXARMOR
11-21002-02

VS300s - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI08055843
N° MFR11-21002-02
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-21002-02

VS300s - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI08055843
N° MFR11-21002-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris 23 %
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-21002-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028786
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS300s
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015, résistance élevée aux chocs Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013028786

Aperçu

Description du fabricant
11-21002-02 VS300S LUNETTES DE SÉCURITÉ GRISES
  • Les embouts d’oreille souples garantissent un ajustement stable et à basse pression Le protège-front offre une protection contre les particules volantes, la saleté et la poussière Bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison pour un ajustement personnalisé Composants uniques à double injection sans métal 100 % pour un confort accru Technologie de verre LTX® pour une clarté optique de première qualité Protection UV à 100 % pour protéger vos yeux contre les rayons UV nocifs Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon