Motion
9545-L
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, doublure thermique, blanc
N° D’ARTICLE MI08059851
N° MFR9545-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, doublure thermique, blanc
N° D’ARTICLE MI08059851
N° MFR9545-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    9.5
  • Poids
    0.3

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE 9545 L
  • Doublure 3M Thinsulate C100
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce en losange
  • Poignet élastique froncé ajusté avec revers à enfiler

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif