Motion
TA4540Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08059983
N° MFRTA4540Z
Prix74.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08059983
N° MFRTA4540Z

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    61300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA4540Z avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.35 lb, ce qui le rend approprié pour les boîtes à engrenages à charge élevée, les entraînements industriels et l’équipement de construction.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA4540Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    133000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA4540Z PALIER
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon