Motion
35B27
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu B, 27 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08060940
N° MFR35B27
Prix48.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 35 / 3/8 po, moyeu B, 27 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08060940
N° MFR35B27
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
Votre prix48.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.0247 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.4330 po
  • Diamètre du pas
    3.2302 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Poids
    0,94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002057
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    697950002057

Aperçu

Description du fabricant
35B27 X 20MM NO KW 4 SS 1/4-20X1/4
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté