Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier10.50 po
- Longueur du boîtier10.69 po
- Largeur du boîtier9.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Poids17 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierAluminium
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantEL-WHMQ818-15-H1-56-16
- Numéro CUP du fabricant66295900640
- Puissance d’entrée maximale1.224 à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue920 lb
- RéductionCélibataire
- SérieEL
- CUP_NON66295900640
Aperçu
- Le boîtier en aluminium offre une résistance supérieure à la corrosion, même dans les environnements difficiles
- Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
- Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
- Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie