Motion
C19372074500M

AS RAYMOND
C19372074500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 4.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 69.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08064127
N° MFRC19372074500M
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372074500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 4.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 69.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08064127
N° MFRC19372074500M
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
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.65308 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372074500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    69.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1937-207-4500M RESSORT DE COMPRESSION