Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids YF
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.471 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, tristesse, préparation de surface
- Matériau de supportFibre de verre
- Type de liaisonRésine
- Type de revêtementManteau ouvert
- Type de disque à lamellesType 29
- Matériel du formulaireEnduit
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricantCélibataire
- Numéro de stock du fabricant60440351603
- Numéro CUP du fabricant00638060059272
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxCéramique de forme précise
- FormeConique
- SubstratAluminium, acier au carbone, acier inoxydable
- CUP_NON00638060059272
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une performance et une polyvalence élevées et durables à un prix avantageux
- Contient du grain en forme de précision 3M , qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
- Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
- Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
- Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
- Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage de soudure et du biseautage à la préparation de surface
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.