Motion
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 PO X 5/8-11

3M
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064677
N° MFR61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064677
N° MFR61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC TNQC S XCS 4-1/2 IN X 5/8-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface, élimination de la décoloration des soudures (acier inoxydable), préparation de la surface pour la peinture, préparation de la peinture, élimination de la rouille, élimination du scellant, décapage de la peinture, décapage de la peinture sur métal, élimination du revêtement, élimination de la corrosion, détartrage, élimination de la calamine, élimination de l’oxyde, élimination de la peinture
  • Méthode de fixation
    NT
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060055885
  • Application du matériel
    Retrait de la peinture, préparation de la peinture, décapage de la peinture, retrait du revêtement, détartrage, retrait du revêtement léger, préparation du métal avant la peinture, élimination de la rouille, retrait du scellant, décapage de la peinture sur le métal, nettoyage de soudure, ponçage prépeint
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    NT
  • CUP_NON
    00638060055885

Aperçu

Description du fabricant
61500303088 XO-DN CLEAN&STRIP XTPRODC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon